CONTINENTAL
CONTINENTAL
560-S8M-25 ; 250S8M560
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 560-S8M-25 ; 250S8M560
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 560MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
560-S8M-25 ; 250S8M560
Nr kat. BDI
417802
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/560-S8M-25-;-250S8M560/p/417802
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,084
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
S8M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Super Torque | Conti Synchroforce
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
GLSPL 250S8M560
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20370712
Waga / LBS
0.186
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 560MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
22,047 Cale | 560 Milimetry
Szerokość Pasa
0,984 Cale | 25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież