DODGE
DODGE
5600-20M-340
DODGE DODGE
Opis
DODGE 5600-20M-340
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 5600MM Pitch Length; 340MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
142357
Nr kat. BDI
27302585
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/5600-20M-340/p/27302585
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Waga / Funt
52
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
782475700943
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
20 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
20M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Modified Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
142357
Waga / LBS
52
Długi Opis
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 5600MM Pitch Length; 340MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
220,472 Cale | 5600 Milimetry
Szerokość Pasa
13,386 Cale | 340 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież