https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBELTXX-SYNC-PG-HTD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmcwTUM4eE1EUXdPRGsxTVRRME56VTRNaTlKVGtSSFFWUkNSVXhVV0ZoZlUxbE9RMTlRUjE5SVZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODQwNmUzOTg0NjRmNTUxNGU1NzM5OTU4YjljOWQ1YzBjZDI4ZjliOWMwYzFmNTk5ZDBjM2VhNzlhOTYyZDUwZg
GATES
GATES
564-3M-6
GATES GATES
Opis
GATES 564-3M-6
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 564MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
564-3M-6
Nr kat. BDI
1109781
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/564-3M-6/p/1109781
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053609554
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
3 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
3M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
564-3M-06
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9293-0329
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 564MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
22,205 Cale | 564 Milimetry
Szerokość Pasa
0,236 Cale | 6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież