https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneVppOHhNRFF4T0RZNE1UQXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYzEwMzQ2MTE5YTQ4YzAwZDdmODA1ZDllZDY1MjAxNjU5NjU3OGI4OTU3NjdmYWU0NDZkNDlkNmVhNDZjMQ
BANDO
BANDO
580H100G
BANDO BANDO
Opis
BANDO 580H100G
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 58" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
580H100G
Nr kat. BDI
141728
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/580H100G/p/141728
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,16
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0649717063474
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
H
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.bandousa.com
Numer Materiałowy producenta
580H100G
Waga / LBS
0
Długi Opis
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 58" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
58 Cale | 1473,2 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież