BROWNING
BROWNING
700XH200
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 700XH200
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 70" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
700XH200
Nr kat. BDI
328281
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/700XH200/p/328281
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,007
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289505241
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
7/8 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
XH
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
700XH200
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3112745
Waga / LBS
2.38
Długi Opis
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 70" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
70 Cale | 1778 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież