https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-GTV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnM015OHhNRE16T0RBeU5qazBOalU1TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5SFZGWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTM5OTI1ZTg0OGU1NjgwNDZmNDE3MzAzMzFiMmNmYTI0MDU3ZWZjNDEyMTRmM2Y4YmVmNzI4MzBlNDc4MmZjMA
GATES
GATES
8MGTV-1280-30
GATES GATES
Opis
GATES 8MGTV-1280-30
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1280MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
8MGTV-1280-30
Nr kat. BDI
24101888
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/8MGTV-1280-30/p/24101888
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
8MGTV
Materiał Włókien
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Poly Chain GT
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1280MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
50,394 Cale | 1280 Milimetry
Szerokość Pasa
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież