https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MPC2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc0WXk4eE1EYzJPVFUxTkRZMk9UVTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOVUVNeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjNkZTRhNGFmZWE4YWE4ZDJlNDI4NGFlYjdiMjJiMzgwN2EwZTljNDRmZGM4YzI0OWE3NWM3MTgxZTIxYjg0ZQ
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-4000-62
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 8MPC-4000-62
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4000MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
8MPC-4000-62
Nr kat. BDI
985176
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/8MPC-4000-62/p/985176
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,22
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
8MPC
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
QT Power Chain II
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
8MPC400062
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
8MPC400062
Waga / LBS
2.69
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4000MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
2,441 Cale | 62 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
157,48 Cale | 4000 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież