TB WOODS
TB WOODS
8MPC-960-36
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 8MPC-960-36
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 960MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
8MPC-960-36
Nr kat. BDI
990245
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/8MPC-960-36/p/990245
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,168
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
8MPC
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
QT Power Chain II
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
8MPC96036
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
8MPC96036
Waga / LBS
0.37
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 960MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
37,795 Cale | 960 Milimetry
Szerokość Pasa
1,417 Cale | 36 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież