TB WOODS
TB WOODS
8MPCC-2600-62
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 8MPCC-2600-62
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2600MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPCC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
8MPCC-2600-62
Nr kat. BDI
20451105
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/8MPCC-2600-62/p/20451105
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,793
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672913898
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
8MPCC
Materiał Włókien
Carbon Fiber
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
QT Power Chain II
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2600MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPCC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
102,362 Cale | 2600 Milimetry
Szerokość Pasa
2,441 Cale | 62 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież