JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
8T2.5/420
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
Opis
JASON INDUSTRIAL 8T2.5/420
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 420MM Pitch Length; 8MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
8T2.5/420
Nr kat. BDI
17110918
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/8T2-5-420/p/17110918
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0746041380908
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
2.5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T2.5
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Trapezoidal Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 420MM Pitch Length; 8MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0,315 Cale | 8 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
16,535 Cale | 420 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież