https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHBELTXX-M-CTD-S-Z-CARBON-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJneFppOHhNRGM0T0RJeU5EQTBNRGs1TUM5SlRrUkRWRWhDUlV4VVdGaGZUVjlEVkVSZlUxOWFYME5CVWtKUFRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZjMzYWFmNzY0OTYxYmZlY2Q0ZTE5MjIxYmE5YTY1YTk3NGM4ODJhYzM4NGU5ODIyNDA2ZDFiY2ViYzgyZmZi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
994-C14M-20-SCC
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 994-C14M-20-SCC
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 994MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
994-C14M-20-SCC
Nr kat. BDI
21506895
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/994-C14M-20-SCC/p/21506895
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256490903
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14M
Materiał Włókien
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Conti Synchrochain Carbon
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20800080
Waga / LBS
0.34
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 994MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
39,134 Cale | 994 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież