MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
9T2.5/330
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 9T2.5/330
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 330MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
9T2.5/330
Nr kat. BDI
17111172
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/9T2-5-330/p/17111172
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0746041449445
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
2.5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T2.5
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Trapezoidal Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 330MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
12,992 Cale | 330 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież