CONTINENTAL
CONTINENTAL
B-1750
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL B-1750
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1750MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; B; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
B-1750
Nr kat. BDI
397410
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/B-1750/p/397410
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,43
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256182587
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
B
Materiał Włókien
Kevlar
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Eagle PD | Conti SilentSync
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
B-1750
Waga / LBS
0.94
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1750MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; B; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,378 Cale | 35 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
68,898 Cale | 1750 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież