CONTINENTAL
CONTINENTAL
B-1960
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CTH B-1960 PAS ZĘBATY ; CONTITECH 20038903 CTH B-1960 PAS
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1960MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; B; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
20038903
Nr kat. BDI
397411
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/B-1960/p/397411
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,48
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256182457
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
B
Materiał Włókien
Kevlar
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Eagle PD | Conti SilentSync
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
B-1960
Waga / LBS
1.05
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1960MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; B; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
77,165 Cale | 1960 Milimetry
Szerokość Pasa
1,378 Cale | 35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież