TSUBAKI
TSUBAKI
BG2200UP5M25-HC
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BG2200UP5M25-HC
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 2200MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
BG2200UP5M25-HC
Nr kat. BDI
24945000
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/BG2200UP5M25-HC/p/24945000
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
P5M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Ultra PX Belt | High Performance
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 2200MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
86,614 Cale | 2200 Milimetry
Szerokość Pasa
0,984 Cale | 25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież