https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-TDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJneU15OHhNRFF4T0RZMU56QXpOREkzTUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VVJFSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQzMTg0NjliM2VjYzExY2MxNWQ5ZDZmNzc3YzQwZDg3NTBmMGMyOTYyNmZkZTg1MzU2OWM3YTk3ODRlMTgwMzU
GATES
GATES
DL-T5-940-16
GATES GATES
Opis
GATES DL-T5-940-16
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 940MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
DL-T5-940-16
Nr kat. BDI
1122791
Szczegóły
Zapytaj o Cenę
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/DL-T5-940-16/p/1122791
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,039
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T5 Double
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Waga / LBS
0.039
Długi Opis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 940MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0,63 Cale | 16 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
37,008 Cale | 940 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież