OPTIBELT
OPTIBELT
DS8M-1480-300
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT DS8M-1480-300
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1480MM Pitch Length; 300MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
DS8M-1480-300
Nr kat. BDI
1074689
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/DS8M-1480-300/p/1074689
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
S8M Double
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Polyamide Fabric | Omega
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Numer Materiałowy producenta
1480-D8M--300
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1480-D8M--300
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1480MM Pitch Length; 300MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
58,268 Cale | 1480 Milimetry
Szerokość Pasa
11,811 Cale | 300 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież