https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PC-GT-CARB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5T1M4eE1EUXdPRGsxTWpRMk16TTVNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlVFTmZSMVJmUTBGU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZDEyODg5NjY5OWE1OTBhZDhjODQ1NWM3YzI4NTgzMmZhYTc4N2E2YTU0Njc3ZjYyOGI4ZjAyNTIxMWI4NjRi
GATES
GATES
PCC 8MGT-2000-36 PAS ZĘBATY 9274-02250
GATES GATES
Opis
PCC 8MGT-2000-36 PAS ZĘBATY 9274-02250 ; 8MGT-2000-36
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2000MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
9275-09099
Nr kat. BDI
1408871
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/PCC-8MGT-2000-36-PAS-Z%C4%98BATY-9274-02250/p/1408871
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,34
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053451023
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
8MGT
Materiał Włókien
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Poly Chain | Power Grip GT
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
8MGT-2000-36
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9275-2250
Waga / LBS
2.01
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2000MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
1,417 Cale | 36 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
78,74 Cale | 2000 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież