![PHG 1870-5M-S450](/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-3M-5M-8M-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhpT0M4eE1ERTJORFExTlRBME56RTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTh6VFY4MVRWODRUVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZmM5ZDEyZWM0YThhMDk2YzVhNGM2Mjg5YzFkNjU5YWVlZmUyY2U2MDFkOTU1MjRlNDkzY2JmMzQ2MDdkNzdjYQ)
![PHG 1870-5M-S450](/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-3M-5M-8M-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhpT0M4eE1ERTJORFExTlRBME56RTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTh6VFY4MVRWODRUVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZmM5ZDEyZWM0YThhMDk2YzVhNGM2Mjg5YzFkNjU5YWVlZmUyY2U2MDFkOTU1MjRlNDkzY2JmMzQ2MDdkNzdjYQ)
SKF
SKF
PHG 1870-5M-S450
SKF SKF
Opis
SKF PHG 1870-5M-S450
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1870MM Pitch Length; 450MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PHG 1870-5M-S450
Nr kat. BDI
24760281
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/PHG-1870-5M-S450/p/24760281
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,26
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316575225629
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
5M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Sleeve | Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1870MM Pitch Length; 450MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
17,717 Cale | 450 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
73,622 Cale | 1870 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież