https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhpT0M4eE1ETTNNemd4T0RBeU16azJOaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOUkVKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmZkYzcxNWZmMDlkNjRhNmRlYjUyOTdhYjdjMTE0ODg1YTM1YzIzYTYxN2VmMDgzNjhhZTZkZTRiNDFjNDQ0OQ
SKF
SKF
PHG DA-1424-8M-30
SKF SKF
Opis
SKF PHG DA-1424-8M-30
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1424MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PHG DA-1424-8M-30
Nr kat. BDI
1278702
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/PHG-DA-1424-8M-30/p/1278702
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,346
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572686805
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
8M Double
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1424MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
56,063 Cale | 1424 Milimetry
Szerokość Pasa
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież