https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-5M-DUAL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoa01DOHhNREUyTkRRMU5UYzJPREE1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE4MVRWOUVWVUZNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxiMWFiZTJjOGNmMWI4YTg3ZjFlYjI4ODE3OGYzNGRjZjMwZTQyN2I0YWY5OTZjOWFkZTM2NDM1ZDIzN2M4MDI4
SKF
SKF
PHG DA-3850-14M-S180
SKF SKF
Opis
SKF PHG DA-3850-14M-S180
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 180MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PHG DA-3850-14M-S180
Nr kat. BDI
24760361
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/PHG-DA-3850-14M-S180/p/24760361
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,097
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316575283384
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
14M Double
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Sleeve | Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 180MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
7,087 Cale | 180 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
151,575 Cale | 3850 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież