SKF
SKF
PHG S4.5M-630-15
SKF SKF
Opis
SKF PHG S4.5M-630-15
Synchronous Belt; 4.5MM Pitch; 630MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S4.5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PHG S4.5M-630-15
Nr kat. BDI
24760319
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/PHG-S4-5M-630-15/p/24760319
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,052
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316575234454
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
4.5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
S4.5M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 4.5MM Pitch; 630MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S4.5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
24,803 Cale | 630 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież