SKF
SKF
PHG T2.5-230-12
SKF SKF
Opis
SKF PHG T2.5-230-12
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 230MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
PHG T2.5-230-12
Nr kat. BDI
1277127
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/PHG-T2-5-230-12/p/1277127
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572691366
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
2.5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T2.5
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Trapezoidal Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 230MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0,472 Cale | 12 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
9,055 Cale | 230 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież