CONTINENTAL
CONTINENTAL
R-2240
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL R-2240
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 105MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; R; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
R-2240
Nr kat. BDI
397722
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/R-2240/p/397722
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,64
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256182914
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
R
Materiał Włókien
Kevlar
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Eagle PD | Belt Color Red | Conti SilentSync
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
R-2240
Waga / LBS
3.61
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 105MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; R; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
88,189 Cale | 2240 Milimetry
Szerokość Pasa
4,134 Cale | 105 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież