https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-SMDBL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneVlTOHhNREUwTVRnMk9UVTNNakV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VFRVUkNURjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZWNhNmFlMGMxOWQ4NjM2ODZjNGU0ZmEzNjJlZDM4YmFjZDY2NzAwOWY3MTVlMzE1OWFiZjVkODYzNTIzYmQ1NA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
STD D S8M 1600 20mm
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL STD D S8M 1600 20mm
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1600MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
STD D S8M 1600 20mm
Nr kat. BDI
17015209
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/STD-D-S8M-1600-20mm/p/17015209
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,012
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
S8M Double
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Super Torque
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1600MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
62,992 Cale | 1600 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież