CONTINENTAL
CONTINENTAL
STD1160S8MSLEEVE
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL STD1160S8MSLEEVE
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1160MM Pitch Length; 480MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
S8M-1160
Nr kat. BDI
1481123
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/STD1160S8MSLEEVE/p/1481123
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,013
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
4010858010195
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
S8M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Sleeve | Super Torque
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1160MM Pitch Length; 480MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
18,898 Cale | 480 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
45,669 Cale | 1160 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież