GATES
GATES
T2-120/Z=60
GATES GATES
Opis
GATES T2-120/Z=60
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 120MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T2; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
T2-120/Z=60
Nr kat. BDI
17005644
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/T2-120-Z=60/p/17005644
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,001
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
2 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T2
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 60 Numbers of Teeth
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 120MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T2; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
4,724 Cale | 120 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież