OPTIBELT
OPTIBELT
T5-12000-50 AFX
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT T5-12000-50 AFX
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 12000MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
50T5/12000AFX
Nr kat. BDI
1082843
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/T5-12000-50-AFX/p/1082843
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
4044978607782
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T5
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Alpha Flex | Two Spirally Wound Tension Cords
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Numer Materiałowy producenta
50T5/12000AFX
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
50T5/12000AFX
Długi Opis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 12000MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
472,441 Cale | 12000 Milimetry
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież