https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-TP-GT2-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnME15OHhNRFF3T1RRMk1EUTVPRFEyTWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VVVGOUhWREpmUkVKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzBjNTQ0MGE1MzMzZDg5ZTkyMTBkOThlZDA1ZmMwODgxYzI0M2QwY2M2MDRhMjQ2MDM1NmU2MDBhZWFhZDU5NA
GATES
GATES
TP-3MR-945-9
GATES GATES
Opis
GATES TP-3MR-945-9
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 945MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MR Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
TP-3MR-945-9
Nr kat. BDI
1136675
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/TP-3MR-945-9/p/1136675
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0770075340478
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
3 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
3MR Double
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Power Grip
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
TP3MR-945-09
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9232-2102
Waga / LBS
0.044
Długi Opis
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 945MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MR Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
37,205 Cale | 945 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież