https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-TP-PG-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd6WXk4eE1EUXdPVFEyTURJMk9UQTROaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlVVUY5UVIxOUVRa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI4MjRjODQ0Y2IzOWVmYmUxNTNhN2JjNGY1NTNlODVkMTgwZjRjNGRhZWYyNWMzNTMwNjY2ZDE5MTVhZWY4NWQ
GATES
GATES
TP900H100
GATES GATES
Opis
GATES TP900H100
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 90" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
TP900H100
Nr kat. BDI
1410414
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/TP900H100/p/1410414
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,27
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053624663
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
H Double
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Power Grip | Trapezoidal Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
TP900H100
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9246-3219
Waga / LBS
0.9
Długi Opis
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 90" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
90 Cale | 2286 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież