CONTINENTAL
CONTINENTAL
U600T10/32
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL U600T10/32
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 600MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
U600T10/32
Nr kat. BDI
418455
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/U600T10-32/p/418455
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
10 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
T10
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Sleeve
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
ELATECH U600T10/32 sleeve
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20412555
Waga / LBS
0.001
Długi Opis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 600MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
23,622 Cale | 600 Milimetry
Szerokość Pasa
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież