https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMk1pOHhNRFU0TnpJd09UYzJNRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDgxVFY4M1RWOHhNVTFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViYzExMTdjODRiNGY2MmRjNGYxYzg5ZTAwNTg3MDEwYTczMzU1ZjkzMDI4NDU5NjY4YjdiYjNkNzgwOTliOTU
CONTINENTAL
CONTINENTAL
11M1220
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 11M1220
V-Belt; 11M Series; 1220MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
11M1220
Nr kat. BDI
405492
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/11M1220/p/405492
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,065
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0037256145841
Seria Pasa
11M
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Inne Funkcje
Ribbed Top | Neothane
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
11M1220
Waga / LBS
0.144
Długi Opis
V-Belt; 11M Series; 1220MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Zewnętrzna
48,031 Cale | 1220 Milimetry
Szerokość Pasa
0,433 Cale | 11 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież