https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneU5TOHhNREk1TXpNNU9UTTRPREU1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOHpWbDgxVmw4NFZsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNTA4OWMwYWU0MWUyNmQwNGM0YmI4NWU3NGE3MzVmMjFlZWRmMjVjZjYyNjBlOGRjNGU1NDdmMWZiNjAyMmY0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
12/3VX600-A
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 12/3VX600-A
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 60" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
12/3VX600-A
Nr kat. BDI
405527
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/12-3VX600-A/p/405527
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,515
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0037256629556
Seria Pasa
3VX
Typ Pasa
V-Belt Banded Cogged
Ilość Żeber
12 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Conti VX Torque Team Advance
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
12/3VX600 HY-T WEDGE TORQUE TEAM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20079695
Waga / LBS
4.106
Długi Opis
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 60" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
60 Cale | 1524 Milimetry
Szerokość Pasa
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież