https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1pOHhNRFF3T0RrME16YzNPVGczTUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5QlgwSmZRMTlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OTI0NWY1MmMzNjFlZTI1NjQyM2YwNjdmNmI2Yjk5NWYyODAyN2MyYmE5YTliZGI2NjhlNzg1Njc3OGNiMzE4
GATES
GATES
13X1880Li ; A74 HI POWER
GATES GATES
Opis
GATES 13X1880Li ; A74 HI POWER
V-Belt; A-13X Series; 76"-1930MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
A74 HI POWER
Nr kat. BDI
1118976
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/13X1880Li-;-A74-HI-POWER/p/1118976
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,23
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0072053202373
Seria Pasa
A | 13X
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Fabric
Inne Funkcje
Hi Power
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
13X1880Li ; A74 HI POWER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9002-2074
Waga / LBS
0.46
Długi Opis
V-Belt; A-13X Series; 76"-1930MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Długość Zewnętrzna
76 Cale | 1930 Milimetry
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 13 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież