https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWVM4eE1EYzJPRGt4T1RnMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYzNGVjZWVjNWIyZGZkMWU5YzllYjc2M2Y4MjJlYzM1YjBkYjcxYjY1MTkyZTc4NzJjNTYyYmNkOGIxNmNhMQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
17/17X7620Li/ 17/B300
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 17/17X7620Li/ 17/B300
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 301"-7689MM Belt Outside Length; 10-5/8"-289MM Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
17/B300 17/17X7620Li
Nr kat. BDI
402260
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/17-17X7620Li-17-B300/p/402260
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
29,572
Grupa Produktowa BDI
M02356
Seria Pasa
B | 17X
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
17 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
HY T Plus
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
17/B300 17/17X7620LI
Waga / LBS
29.572
Długi Opis
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 301"-7689MM Belt Outside Length; 10-5/8"-289MM Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
301 Cale | 7689 Milimetry
Szerokość Pasa
10,625 Cale | 289 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież