![2/8V4500](/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd09TOHhNRFF4T0RZeU9EazRORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZTU2Njg2Yzk2YWMxMTRjMDhmYzg2NjMzMjA2YzQ1MjY2MmU2OTRkYTJhODdjOGZhOWE2NjE2ZmFmZWJjOWM4)
![2/8V4500](/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd09TOHhNRFF4T0RZeU9EazRORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZTU2Njg2Yzk2YWMxMTRjMDhmYzg2NjMzMjA2YzQ1MjY2MmU2OTRkYTJhODdjOGZhOWE2NjE2ZmFmZWJjOWM4)
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
2/8V4500
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 2/8V4500
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 450" Belt Outside Length; 2" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
2/8V4500
Nr kat. BDI
532807
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/2-8V4500/p/532807
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0746041072193
Seria Pasa
8V
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
2 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Unimatch | Narrow Deep Profile
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
2/8V4500
Długi Opis
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 450" Belt Outside Length; 2" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
450 Cale | 11430 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież