GATES
GATES
2/XPB2150
GATES GATES
Opis
GATES 2/XPB2150
V-Belt; XPB Series; Banded Cogged Belt Style; 2172MM Belt Outside Length; 32.6MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
2/XPB2150
Nr kat. BDI
20050680
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/2-XPB2150/p/20050680
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,22
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02236
Seria Pasa
XPB
Typ Pasa
V-Belt Banded Cogged
Ilość Żeber
2 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.gates.com
Waga / LBS
2.22
Długi Opis
V-Belt; XPB Series; Banded Cogged Belt Style; 2172MM Belt Outside Length; 32.6MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,283 Cale | 32,6 Milimetry
Długość Zewnętrzna
85,512 Cale | 2172 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież