CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/B210 ; 3/17X5334Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 3/B210 ; 3/17X5334Li
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 213"-5403MM Belt Outside Length; 1-7/8"-51MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
3/B210 ; 3/17X5334Li
Nr kat. BDI
398445
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/3-B210-;-3-17X5334Li/p/398445
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,57
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0037256051029
Seria Pasa
B | 17X
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
3 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Conti V Torque Team
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
3/B210
Waga / LBS
7.86
Długi Opis
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 213"-5403MM Belt Outside Length; 1-7/8"-51MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,875 Cale | 51 Milimetry
Długość Zewnętrzna
213 Cale | 5403 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież