https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWVM4eE1EYzJPRGt4T1RnMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYzNGVjZWVjNWIyZGZkMWU5YzllYjc2M2Y4MjJlYzM1YjBkYjcxYjY1MTkyZTc4NzJjNTYyYmNkOGIxNmNhMQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
38/17X5334Li/ 38/B210
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 38/17X5334Li/ 38/B210
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 213"-5403MM Belt Outside Length; 23-3/4"-646MM Belt Width; 38 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
38/B210 38/17X5334Li
Nr kat. BDI
407875
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/38-17X5334Li-38-B210/p/407875
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
46,747
Grupa Produktowa BDI
M02356
Seria Pasa
B | 17X
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
38 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
HY T Plus
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
38/B210 38/17X5334LI
Waga / LBS
46.747
Długi Opis
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 213"-5403MM Belt Outside Length; 23-3/4"-646MM Belt Width; 38 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
23,75 Cale | 646 Milimetry
Długość Zewnętrzna
213 Cale | 5403 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież