https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-4BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE5DOHhNRFF3T0RrME56azNOREUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgwUWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMDJiZGRlM2NkZmViZDA2YjNmZTEyYmQ0MjlhMDQ0Mzg4N2IyNTlkYjQ4NDI1MmVmNWExNGYwOWI2NDkxNjYw
GATES
GATES
4/5VX1400
GATES GATES
Opis
GATES 4/5VX1400
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
4/5VX1400
Nr kat. BDI
1106018
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/4-5VX1400/p/1106018
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,08
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0072053277890
Seria Pasa
5VX
Typ Pasa
V-Belt Banded Cogged
Ilość Żeber
4 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
4/5VX1400
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9389-4140
Waga / LBS
3.25
Długi Opis
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Długość Zewnętrzna
140 Cale | 3556 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież