https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-3L-4L-5L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaFpTOHhNREUyTXpJd056UTNNVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh6VEY4MFRGODFURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2M3ZDBiOGU1NjA3Nzg4ODZiMDdhOTQ0MzJhODBhYWU4YTc5ZDJmZDYwYmVjNGM5ODNjNjJlOGRkYzQyY2FiOQ
TB WOODS
TB WOODS
4L300R
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 4L300R
V-Belt; 4L Series; 30" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
4L300R
Nr kat. BDI
997833
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/4L300R/p/997833
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,07
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
Seria Pasa
4L
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
FHP
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
4L300R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4L300R
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
V-Belt; 4L Series; 30" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
30 Cale | 762 Milimetry
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież