https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
5RD600
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 5RD600
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 603" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
5RD600
Nr kat. BDI
17109544
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/5RD600/p/17109544
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
Seria Pasa
D
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
5 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Unimatch
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Długi Opis
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 603" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Długość Zewnętrzna
603 Cale | 15316,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież