https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-3VX-5VX-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc1WXk4eE1EUXdPRGswTnpJNE5qQTBOaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlZsOVRVRkpmU0VOZk0xWllYelZXV0Y4NFZsaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTdmMGQ4ZjNiZDk0MjZhZGFjMTViMzM2NWE4ZDA0ZmE0ZmI2MDI5M2Y3YzM3NWI4YmI1ZmMwZmZhN2E1OTcyOA
GATES
GATES
5VX690
GATES GATES
Opis
GATES 5VX690
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 69" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
5VX690
Nr kat. BDI
1110758
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/5VX690/p/1110758
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,31
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0072053455410
Seria Pasa
5VX
Typ Pasa
V-Belt Cogged
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
5VX690
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9414-0690
Waga / LBS
0.73
Długi Opis
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 69" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
69 Cale | 1752,6 Milimetry
Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież