CONTINENTAL
CONTINENTAL
6/D158 ; 6/32X4000Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 6/D158 ; 6/32X4000Li
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 163"-4126MM Belt Outside Length; 7-1/2"-192MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
6/D158 ; 6/32X4000Li
Nr kat. BDI
401386
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/6-D158-;-6-32X4000Li/p/401386
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,08
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0037256137440
Seria Pasa
D | 32X
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
6 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Conti V Torque Team
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
6/D158
Waga / LBS
39.82
Długi Opis
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 163"-4126MM Belt Outside Length; 7-1/2"-192MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
163 Cale | 4126 Milimetry
Szerokość Pasa
7,5 Cale | 192 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież