![6/D300](/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg)
![6/D300](/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg)
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
6/D300
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 6/D300
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 303" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
6/D300
Nr kat. BDI
543109
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/6-D300/p/543109
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0746041112929
Seria Pasa
D
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
6 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Unimatch
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
6/D300
Długi Opis
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 303" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
303 Cale | 7696,2 Milimetry
Szerokość Pasa
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież