Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

BB136 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-DS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoall5OHhNREF5T0RVM01USTJNekF3Tmk5Q1JFbFlXRmhXTFVKRlRGUmZSRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ4YjQ3YTg3OWEyMTMyN2I1ODQxNmU4YWIwZWI1MzQzNzZiNmFhMzVhZDRiMjUwMGFhZTliNTE2MWQ0ZWExMDk
319349 Pasy klinowe 

BROWNING BROWNING

BB136

Opis

BROWNING BB136

V-Belt; B Double Series; V-Belt Double; 140.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band

Nr. katalogowy

BB136

Nr kat. BDI
319349

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,781
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0662289274123
Seria Pasa
BB
Typ Pasa
V-Belt Double
Ilość Żeber
1 Band
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategoria - Producent
1221/1222
Kod Taryfy
4010.39.00.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
BB136
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1087956
Waga / LBS
1.72
Długi Opis
V-Belt; B Double Series; V-Belt Double; 140.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band
Długość Zewnętrzna
140,6 Cale | 3571,24 Milimetry
Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież