BROWNING
BROWNING
BB155
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING BB155
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 159.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
BB155
Nr kat. BDI
319351
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/BB155/p/319351
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,926
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0662289224180
Seria Pasa
BB
Typ Pasa
V-Belt Double
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kategoria - Producent
1221/1222
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
BB155
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1087972
Waga / LBS
2.04
Długi Opis
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 159.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
159,6 Cale | 4053,84 Milimetry
Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież