OPTIBELT
OPTIBELT
BX93 ; 17X2400LP X
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT BX93 ; 17X2400LP X
V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 96"-2426MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
BX93 ; 17X2400LP X
Nr kat. BDI
1084962
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/BX93-;-17X2400LP-X/p/1084962
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,404
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
4014486297263
Seria Pasa
BX | X17X
Typ Pasa
V-Belt Cogged
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Inne Funkcje
Super TX
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Numer Materiałowy producenta
BX93
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 96"-2426MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
0,625 Cale | 17 Milimetry
Długość Zewnętrzna
96 Cale | 2426 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież