CONTINENTAL
CONTINENTAL
D345 ; 32X8760Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL D345 ; 32X8760Li
V-Belt; D-32X Series; 348"-8886MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
D345 ; 32X8760Li
Nr kat. BDI
399638
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/D345-;-32X8760Li/p/399638
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,02
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0037256047077
Seria Pasa
D | 32X
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Conti V
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
D345
Waga / LBS
13.25
Długi Opis
V-Belt; D-32X Series; 348"-8886MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
348 Cale | 8886 Milimetry
Szerokość Pasa
1,25 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież