https://www.bdiexpress.com/medias/BDIBNOV-BELT-SS-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoaE1pOHhNRFF5TmpFeE16a3hOamsxT0M5Q1JFbENUazlXTFVKRlRGUmZVMU5mUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjUxOGJlMTcwZTkxNGFmNmViNWNhZWZiN2FiM2NlNWUwMDUyMjk1MDQ1ZWM1MDUzYjRjYzQ2Y2M5ZWE2YzMyNA
BANDO
BANDO
E420
BANDO BANDO
Opis
BANDO E420
V-Belt; E Series; 424" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
E420
Nr kat. BDI
132772
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/E420/p/132772
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,416
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0649717369712
Seria Pasa
E
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Inne Funkcje
Power King
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.bandogrp.com
Numer Materiałowy producenta
E420
Waga / LBS
23.8
Długi Opis
V-Belt; E Series; 424" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38 Milimetry
Długość Zewnętrzna
424 Cale | 10769,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież